Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFLCSMC5BLY
Cod. Produttore
FLCSMC5BLY
Cod. EAN
0074983047468

Informazioni di prodotto

Il connettore OptiCam LC offre un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione in circa due minuti con OptiCam 2 Termination Tool
  • Eliminazione della lucidatura in campo grazie all’estremità pre-lucidata
  • Compatibilità con fibra multimodale 50/125μm OM2 e cavo 900 micron

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei costi di installazione
  • Affidabilità e prestazioni elevate del collegamento in fibra ottica
  • Corpo naturale con backbone nero per facile identificazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCam® LC Fiber Optic Connector is a multimode 50/125μm OM2 simplex fiber connector, intended for 900-micron tight-buffered fiber installation. Field termination can be done in about two minutes using the OptiCam 2 Termination Tool. The pre-polished fiber endface eliminates time-consuming field polishing, reducing installation costs. The LC connector has a natural-colored body with a black-colored backbone and 900μm boot.

Produttore

Connettore ottico prelappato LC Simplex serie OptiCam OM2 900μm