Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCXF 4/0
Cod. Produttore
CXF 4/0
Cod. EAN
8015747042314

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore misto 4 poli
  • Corrente nominale: 80A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Serie: ILCXF 4/0
  • Robustezza: Costruzione affidabile
  • Uso: Professionale
  • Prestazioni: Elevate
Presentiamo l'ILCXF 4/0, un connettore misto a 4 poli con una capacità di 80A. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. L'ILCXF 4/0 è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con la sua costruzione robusta e affidabile, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo l'ILCXF 4/0, un connettore misto a 4 poli con una capacità di 80A. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. L'ILCXF 4/0 è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con la sua costruzione robusta e affidabile, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Produttore

Connettore misto 4 poli 80A alta qualità per installazioni elettriche professionali

€ 16,19 x 1 pz.
(pz.)