Descrizione del prodotto
Connettore M12 maschio dritto a 5 poli, con codifica A, progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 60 V e corrente nominale di 4 A. Realizzato con corpo in PA 66 di colore nero e contatti in CuZn con superficie di contatto in lega CuSnZn, garantisce un’elevata resistenza elettrica e meccanica. Il connettore presenta un grado di protezione IP67 sia nel corpo che nello stato connesso, assicurando un’ottima protezione contro polvere e acqua. È conforme alla norma EN 61076-2-101 e certificato UL 94 HB. Il design compatto con dimensioni di circa 62 mm di lunghezza e diametro M12x1 facilita l’installazione in spazi ridotti. È adatto per cavi con diametro da 4 a 6 mm e supporta fino a 500 cicli di connessione, assicurando affidabilità e durata nel tempo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm