Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P380309
Cod. Produttore
380309
Cod. EAN
4046548055016

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSS67/PDP67 M12 5p
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale corpo: PA 66
  • Materiale contatto: CuSnZn
  • Max sezione cavo: 0,75 mm²
  • Cicli di inserzione: 500

Documentazione tecnica

Il connettore M12 a 5 poli, modello PSS67/PDP67 con codice 380309, è un connettore dritto di tipo femmina, progettato secondo la norma EN 61076-2-101 con codifica A. Il corpo è realizzato in PA 66 di colore nero, mentre la superficie di contatto è in lega CuSnZn e la parte interna della boccola in CuSn. Questo connettore garantisce un’elevata affidabilità con una tensione nominale di 60 V e una corrente nominale di 4 A, con un’ottima resistenza all’isolamento di 10000 MOhm e una bassa resistenza di contatto di 8 mOhm. È certificato UL 94 HB e assicura una protezione IP67 sia nel corpo che nelle connessioni, garantendo resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. La temperatura di esercizio varia da -40 a 85 °C, con una categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 3. Il connettore supporta fino a 500 cicli di inserimento e accetta un diametro del conduttore massimo di 0,75 mm² (AWG 18). La struttura comprende una ghiera di serraggio, un corpo resistente e una guarnizione che assicurano un’installazione sicura e duratura anche in ambienti industriali impegnativi. Il peso è di circa 24 grammi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore, 5 poli, connettore femmina assiale M12, codificato A, avite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo:4-6m m

tensione nominale

60 V

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Connettore M12 5 poli codificato A per automazione industriale