Descrizione del prodotto
Il connettore PSEN/PDP67 M12-8SM è un connettore elettrico a 8 poli con codifica A, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e protezione. Realizzato con un robusto involucro in materiale PA 66 di colore nero, garantisce una protezione IP67 sia nell'involucro che nello stato inserito, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. I contatti sono placcati in oro per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione, mentre i pin sono in lega di rame-zinco (CuZn). Il connettore supporta una tensione nominale di 30 V e una corrente nominale di 2 A, con un isolamento di 10.000 MOhm e un bassissimo valore di resistenza di contatto di 3 mOhm. È conforme alla norma EN 61076-2-101 e certificato UL 94 HB per la resistenza al fuoco. La sua struttura compatta con dimensioni di circa 62 mm di lunghezza e un diametro di 20,2 mm permette un facile inserimento e un massimo di 500 cicli di connessione. La temperatura di esercizio varia da -40 a +85 °C, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali. Il connettore accetta conduttori con sezione massima di 0,75 mm² (AWG 18).
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esterno cavo 6-8mm