Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFLCDMC5BLY
Cod. Produttore
FLCDMC5BLY
Cod. EAN
0074983047406

Informazioni di prodotto

Il connettore LC OptiCam garantisce un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione in circa due minuti con lo strumento OptiCam 2
  • Terminazione sul campo senza necessità di lucidatura
  • Design pre-lucidato che riduce gli errori e i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per fibra multimodale 50/125μm OM2
  • Riduzione dei costi di installazione e manutenzione
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCam® LC Fiber Optic Connector is a multimode 50/125μm OM2 duplex fiber connector, intended for 900-micron tight-buffered fiber installation. Field termination can be done in about two minutes using the OptiCam 2 Termination Tool. The pre-polished fiber endface eliminates time-consuming field polishing, reducing installation costs. The LC connector has a natural-colored body with a black-colored backbone and 900μm boot.