Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDIAEBH6
Cod. Produttore
IAEBH6
Cod. EAN
0074983816033

Informazioni di prodotto

Connettore industriale passante nero a 8 fi
Descrizione del produttore: The IndustrialNet™ Cat 6 UTP bulkhead 8-position connector with protective cap is ideal in manufacturing environments. The UTP bulkhead connector features a RJ45 jack. The bulkhead provides an IP67 rated seal that provides protection from dust and temporary immersion in water. It terminates to a 4-pair, 24 AWG, 100 ohm twisted pair cable and does not require a punchdown tool.

Produttore

CONNETTORE INDUSTRIALE PASSANTE NER