Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AC021
Cod. Produttore
GV7AC021
Cod. EAN
3389110617559

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 150 A
  • Connessioni: morsetto a vite
  • Sezione cavi: 1,5-95 mm²
  • Quantità confezione: set da 3
  • Materiale: acciaio
  • Compatibilità: interruttori TeSys GV5/GV7
  • Serie: TeSys GV7
  • Peso netto: 0,3 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV7AC021 è un set di 3 connettori ad aggancio per gli interruttori automatici TeSys GV7 di Schneider Electric. Compatibile con i modelli GV7RE150 e GV7RS150 per applicazioni fino a 150 A, consente la connessione diretta di cavi da 1,5 a 95 mm² senza la necessità di connettori. Per i morsetti superiori e inferiori sono necessarie 2 unità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys GV7

Produttore

Connettore in acciaio morsetto a vite corrente nominale 150A per interruttori TeSys GV5 - Set da 3 pezzi