› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore ILCNEM 24 TN F.Spina 16A 24 Poli materiale resistente applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel ILCNEM 24 TN
Cod. Produttore CNEM 24 TN
Cod. EAN 8015747033336

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 24P
  • Tipo: F.SPINA
  • Serie: N25/48 TE
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Design: robusto
  • Classificazione: 020301

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCNEM 24 TN, un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo modello F.SPINA 16A 24P N25/48 TE è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un design robusto e una classificazione merceologica di 020301, l'ILCNEM 24 TN è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durata. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCNEM 24 TN, un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo modello F.SPINA 16A 24P N25/48 TE è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un design robusto e una classificazione merceologica di 020301, l'ILCNEM 24 TN è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durata.
Connettore ILCNEM 24 TN F.Spina 16A 24 Poli materiale resistente applicazioni elettriche professionali
€ 10,95 x 1 pz.
(pz.)