Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCDAM 10
Cod. Produttore
CDAM 10
Cod. EAN
8015747013178

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spina CDA
  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 10
  • Materiale: Robusto
  • Applicazione: Domestico e professionale
  • Design: Connessione sicura
  • Finitura: Elegante
  • Serie: ILCDAM 10
Scopri l'ILCDAM 10, un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in robusto materiale, questo modello presenta una spina CDA 16A, perfetta per applicazioni elettriche. Il design innovativo assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per uso domestico e professionale. Con la sua finitura elegante, l'ILCDAM 10 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e stile. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCDAM 10, un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in robusto materiale, questo modello presenta una spina CDA 16A, perfetta per applicazioni elettriche. Il design innovativo assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per uso domestico e professionale. Con la sua finitura elegante, l'ILCDAM 10 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e stile.

Produttore

Connettore ILCDAM 10 spina CDA 16A 10 poli installazioni elettriche rapide e sicure uso domestico e professionale

€ 8,32 x 1 pz.
(pz.)