Descrizione del prodotto
LV426971 è un set di 4 connettori Everlink con terminale di comando per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Utilizzano il sistema Everlink con compensazione del calore (brevetto Schneider Electric). Il sistema Everlink consente di ottenere una coppia di serraggio precisa e durevole. Per i collegamenti elettrici in rame, l'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A e la coppia è di 5 N.m +/- 0,5 (2,5 a 10 mm²). Per i collegamenti elettrici in alluminio, l'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 100 A e la coppia è di 9 N.m +/- 0,5 (16 a 95 mm²).