› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Connettore Everlink

Cod. Rexel TELAD96595
Cod. Produttore LAD96595
Cod. EAN 3606481166784

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 3,5 A
  • Corrente massima: 50 A
  • Connessione: Viti BTR EverLink
  • Dimensioni confezione: 24x15x3 cm
  • Peso imballo: 190 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca - frame 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una morsettiera Tesys deca per morsetti di tipo Everlink. Viene utilizzato su contattori a 3 poli.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 4

Connettore Everlink