› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Connettore espansione destro giallo per impianti elettrici

Cod. Rexel 7P750020
Cod. Produttore 750020
Cod. EAN 4046548045888

Informazioni principali

  • Descrizione: Connettore espansione DX
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Maschio
  • Uso: PNOZsigma espansione
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PNOZsigma
  • Funzione: Collegamento dispositivo base
  • Posizione: Destra (DX)

Descrizione del prodotto

Connettore di espansione destro di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nelle installazioni. La sua struttura compatta facilita l'inserimento e la connessione in spazi ridotti, ottimizzando l'organizzazione dei componenti elettrici. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che necessitano di espansione modulare e flessibile. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositiv o di espansione PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.
Connettore espansione destro giallo per impianti elettrici