Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCDAM 16
Cod. Produttore
CDAM 16
Cod. EAN
8015747013260

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 16
  • Serie: FR.SPINA
  • Materiali: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Design: Innovativo
  • Costruzione: Solida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ILCDAM 16, un prodotto della rinomata famiglia FR.SPINA. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una capacità di 16A e 16 poli, l'ILCDAM 16 è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni elevate. La sua costruzione solida e il design innovativo lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

Produttore

Connettore elettrico ILCDAM 16A 16 poli alta qualità per impianti elettrici robusti e affidabili