› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettore elettrico flessibile 4 collegamenti 125A per armadi distribuzione Linergy DX

Cod. Rexel MGLVS04047
Cod. Produttore LVS04047
Cod. EAN 3606481867247

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Lunghezza: 240 mm
  • Peso netto: 0,52 kg
  • Tipo prodotto: Connessione flessibile
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT
  • Confezione: Set da 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione flessibile progettata per migliorare l'efficienza e l'affidabilità degli impianti di distribuzione elettrica. Questo connettore fa parte della gamma Linergy DX ed è progettato specificamente per l'uso in vari tipi di armadi. La maniglia di collegamento flessibile, fino a 125 ampere, la rende adatta a un'ampia gamma di applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Connettore elettrico flessibile 4 collegamenti 125A per armadi distribuzione Linergy DX