Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000031482
Cod. Produttore
7000031482

Informazioni di prodotto

Connettore elettrico 3M™ Scotchlok™ IDC 314, pigtail, autospellante, blu, 0.5 - 1.5 mm², 1000/confezione

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico 3M™ Scotchlok™ 314 è progettato per giunzioni e terminali IDC, garantendo un collegamento rapido e sicuro senza necessità di spellatura dei cavi. Realizzato con materiali resistenti all'umidità e ritardanti alla fiamma, assicura una protezione affidabile in ambienti elettrici impegnativi. La sua struttura compatta e l'installazione semplice lo rendono ideale per applicazioni professionali, offrendo efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Disponibile in confezioni da 1000 pezzi, è una soluzione pratica per installatori e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: 3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore elettrico autospellante, ritardante la fiamma e resistente all'umidità, con un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile. 3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore fornisce una connessione elettrica resistente all'umidità e ritardante alla fiamma alle due o tre estremità dei cavi . Il nostro connettore è caratterizzato da un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile che si chiude semplicemente senza dover strappare o attorcigliare il filo. Collega cavi da 0,5 mm² a 1,5 mm². Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.

Colore dell'isolamento

Blu

max. diametro esterno

3,9 ... 3,9 mm

Produttore

3M

Connettore elettrico autospellante 3M Scotchlok 314, resistente umidità e fiamma, per cavi 0,5-1,5 mm², uso elettrico professionale, confezione 1000 pezzi