› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore elettrico 16A 24 poli molla supporto ambienti industriali e commerciali

Cod. Rexel ILCSEM 24
Cod. Produttore CSEM 24
Cod. EAN 8015747094696

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 24
  • Tipo connettore: Spina
  • Serie: ILCSEM 24
  • Materiale: Durevole
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Industriale
  • Supporto: Molla

Descrizione del prodotto

Il ILCSEM 24 è un connettore elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo modello presenta una spina da 16A con 24 poli, ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta e la molla di supporto rendono il ILCSEM 24 perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli questo prodotto per la sua efficienza e resistenza nel tempo, assicurando sempre un'ottima trasmissione di energia. Descrizione del produttore: Il ILCSEM 24 è un connettore elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo modello presenta una spina da 16A con 24 poli, ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta e la molla di supporto rendono il ILCSEM 24 perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli questo prodotto per la sua efficienza e resistenza nel tempo, assicurando sempre un'ottima trasmissione di energia.
Connettore elettrico 16A 24 poli molla supporto ambienti industriali e commerciali
€ 12,24 x 1 pz.
(pz.)