Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10453
Cod. Produttore
GW10453
Cod. EAN
8011564259522

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus in bianco lucido, ideale per installazioni elettriche rapide e funzionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’aggancio frontale senza rimozione del supporto
  • Montaggio e sgancio rapidi per risparmiare tempo
  • Design modulare per combinazioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica luminosa e versatile
  • Ottimizzazione dello spazio con tasti modulari
  • Affidabilità e funzionalità avanzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Connettore doppio RCA 1 metro bianco per collegamenti audio video professionali serie civile Chorus