Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15453
Cod. Produttore
GW15453
Cod. EAN
8034035075926

Informazioni di prodotto

Il connettore doppio RCA 1 metro B.SAT garantisce prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di collegamento grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessione stabile e duratura
  • Materiali di alta qualità per installazioni professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione ottimale del segnale audio/video
  • Esperienza home entertainment migliorata
  • Compatibilità con dispositivi a distanza fino a 1 metro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore doppio RCA da 1 metro B.SAT è un accessorio essenziale per ogni impianto audio e video. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura. La sua lunghezza di 1 metro lo rende versatile, ideale per collegamenti tra dispositivi a distanza. Il design elegante e funzionale assicura una trasmissione del segnale ottimale, rendendolo perfetto per gli appassionati di home entertainment. Scegli questo connettore per un'esperienza audio di livello superiore. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Connettore doppio RCA 1 metro B.SAT per impianti audio e video qualità alta