Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15458
Cod. Produttore
GW15458
Cod. EAN
8034035075940

Informazioni di prodotto

Il connettore di diffusione sonora B.SAT garantisce installazioni rapide e affidabili, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Montaggio e smontaggio agevoli senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con vari sistemi audio per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione audio di alta qualità e suono chiaro
  • Materiali durevoli per una lunga affidabilità
  • Risparmio energetico derivante da componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore di diffusione sonora B.SAT è un elemento essenziale per garantire una trasmissione audio di alta qualità. Progettato per offrire prestazioni eccellenti, questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi audio lo rende un'ottima scelta per chi cerca un suono chiaro e potente. Scegli il connettore B.SAT per elevare la tua esperienza sonora. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Connettore diffusione sonora B.SAT alta qualità per sistemi audio professionali