› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Connettore di alimentazione - Tra TeSys U e Altistart U01

Cod. Rexel TEVW3G4104
Cod. Produttore VW3G4104
Cod. EAN 3389110688474

Informazioni principali

  • Compatibilità: TeSys U
  • Tipo: Connettore alimentazione
  • Compatibilità prodotto: ATSU01N2..LT
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Dimensioni confezione: 8,3x9,1x3,3 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: Altistart 01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo connettore di alimentazione è un accessorio per le unità di avviamento e arresto progressivo Altistart U01. È progettato per collegare un'unità Altistart U01 a un'unità Tesys U. Si tratta di un connettore di alimentazione. Consente una connessione rapida e semplice. Pesa 0,02 kg. Altistart 01 combina semplicità, facilità di cablaggio, rapidità di configurazione ed efficienza. La riduzione dell'usura delle macchine e dei tempi di manutenzione ottimizza l'operatività. Insieme al Tesys Modello U, fornisce una soluzione unica di starter per motori.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altistart 01

Connettore di alimentazione - Tra TeSys U e Altistart U01