Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D8069
Cod. Produttore
LA9D8069
Cod. EAN
3389110230161

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Tipo prodotto: Set di collegamenti
  • Compatibilità: LC1D80, LC1D95
  • Topologia circuito: Reversing contactor
  • Peso netto: 0,49 kg
  • Conformità RoHS: Conforme
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di collegamenti di potenza TeSys D, per contattori a 3 poli LC1D80, LP1D80 e LC1D95. Da utilizzare per il montaggio di contattori nei teleinvertitori. Include un set di sbarre parallele per il lato linea e un set di sbarre di inversione per il lato carico. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Connettore di alimentazione TeSys D