Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D6569
Cod. Produttore
LA9D6569
Cod. EAN
3389110230154

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D40-D65
  • Tipo prodotto: Morsettiera
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Imballaggio: Cartone riciclato, senza plastica
  • Funzione: Kit connessioni per contattori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di collegamenti di potenza TeSys D per contattori a 3 poli LC1D40-D65. Da utilizzare per il montaggio di contattori nei teleinvertitori. Include un set di sbarre parallele per il lato linea e un set di sbarre di inversione per il lato carico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Connettore di alimentazione - per TeSys D