›

Connettore CANopen SUB-D9 - femmina - 180°

Cod. Rexel TETSXCANKCDF180
Cod. Produttore TSXCANKCDF180T
Cod. EAN 3595863860290

Informazioni principali

  • Tipo bus: CANopen
  • Connettore: SUB-D 9 vie femmina
  • Orientamento: 180° dritto
  • Grado protezione: IP20
  • Peso netto: 0,049 kg
  • Serie: Modicon Premium
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni
  • Applicazioni: Imballaggio e movimentazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il connettore femmina bus CANopen è un connettore SUB-D a 9 vie, un accessorio del variatore di velocità. È un connettore diritto. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,049 kg. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar Process ATV900. È adatto per applicazioni di imballaggio, movimentazione dei materiali, sollevamento ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero e del settore tessile. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

Serie

Modicon Premium

Connettore CANopen SUB-D9 - femmina - 180°
€ 58,80 x 1 pz.
(pz.)