›

Connettore CAN open SUB D9 femmina - 90°

Cod. Rexel TETSXCANKCDF90T
Cod. Produttore TSXCANKCDF90T
Cod. EAN 3595863859492

Informazioni principali

  • Tipo bus: CANopen
  • Connettore: femmina SUB-D 9 gomito
  • Angolo connettore: 90°
  • Grado di protezione: IP20
  • Peso netto: 0,046 kg
  • Serie: Modicon X80 modules
  • Compatibilità RoHS: Conforme con esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il connettore femmina bus CANopen è un connettore SUB-D a 9 vie, un accessorio del variatore di velocità. È un connettore ad angolo retto (90°). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,046 kg. È adatto all'uso in applicazioni con acque reflue e prodotti chimici e farmaceutici e nei settori dei trasporti, degli alimenti e delle bevande.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

Serie

Modicon X80 modules

Connettore CAN open SUB D9 femmina - 90°
€ 58,80 x 1 pz.
(pz.)