Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
colore
Bianco
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
campo per dicitura
senza campo per dicitura
impiego
collegamento altoparlante
composizione
elemento base
senza alogeni
profondità dell'apparecchio
33.2 mm
altezza dell'apparecchio
45.2 mm
larghezza dell'apparecchio
22.3 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
codice RAL (simile)
1015
direzione di uscita
diritto
resistenza agli urti
IK00
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te