Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
colore
nero
esecuzione
connettore (plug)
tipo di collegamento
morsetto tagliente
adatto per cavo piatto
adatto per cavo circolare
schermato
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: EA554559600 Cod. Produttore: 554559600 Cod. EAN: 8029564588290
Cod. Rexel: EA554564000 Cod. Produttore: 554564000 Cod. EAN: 8029564594543
Cod. Rexel: DTPFM820 Cod. Produttore: PFM820 Cod. EAN: 6939554930713
Cod. Rexel: ARHV038 Cod. Produttore: HV038 Cod. EAN: 8013202841120
Cod. Rexel: EA352071000 Cod. Produttore: 352071000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA352071100 Cod. Produttore: 352071100 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te