Descrizione del prodotto
Il connettore a Y per serie M12/8F-M12/8M è un componente elettrico progettato per la connessione di dispositivi con connettori M12 a 8 poli. Questo accessorio presenta un design compatto con un cavo di 25 cm di lunghezza e un rivestimento esterno di colore giallo segnale (RAL 1003), realizzato in TPU/TPE-U per garantire resistenza e flessibilità. I connettori sono conformi alla norma EN 61076-2-101, con contatti placcati in nichel e oro per assicurare una connessione affidabile e duratura. Il dispositivo supporta una tensione nominale di 30 V e una corrente nominale di 2 A, con un isolamento elevato e una resistenza di isolamento di 100 MOhm. È progettato per resistere a temperature da -25 a 80 gradi Celsius e offre protezione IP67 contro polvere e acqua quando i connettori sono inseriti. Il connettore è dotato di 8 conduttori di rame con isolamento in polipropilene, con un diametro del cavo di 6 mm e un raggio di curvatura minimo di 6 volte il diametro. Il materiale del corpo è in poliammide (PA) e il peso complessivo è di 45 grammi. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono connessioni sicure, resistenti e di alta qualità.
Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2 , dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM 12 (X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettorefemmi na M12 (X3, sensore), nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, per il collegamento per PSENcode ePSENslock .