Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AC022
Cod. Produttore
GV7AC022
Cod. EAN
3389110617566

Informazioni di prodotto

Connettore a scatto - Fino a 150 A - 1,5...95 mm2 - Per interruttore motore GV7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore cavo TeSys GV, per interruttori per motori GV5, GV7. Da agganciare a un terminale dell'interruttore, consente il collegamento di cavi senza connettori. Fino a 220 A, per cavi di sezione trasversale 1,5- 185 mm², collegamento cavi tramite morsetti a vite. set di 3 unità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys GV7

Produttore

Connettore a scatto - Fino a 150 A - 1,5...95 mm2 - Per interruttore motore GV7