Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
colore della guaina del cavo
arancione
lunghezza del cavo
5 m
tipo di cavo
fili singoli
Serie
Telefast_ABE_9
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: WD1122880000 Cod. Produttore: 1122880000 Cod. EAN: 4032248905133
Cod. Rexel: WD1122770000 Cod. Produttore: 1122770000 Cod. EAN: 4032248904808
Cod. Rexel: WD9456940000 Cod. Produttore: 9456940000 Cod. EAN: 4008190304935
Cod. Rexel: WD1701250000 Cod. Produttore: 1701250000 Cod. EAN: 4008190949761
Cod. Rexel: WD1701230000 Cod. Produttore: 1701230000 Cod. EAN: 4008190949730
Cod. Rexel: TESTBPDT3100K Cod. Produttore: STBPDT3100K Cod. EAN: 3595863949216
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te