› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettore 4 poli 200A per sistema Linergy FM cabinet 600mm collegamento barre fondo

Cod. Rexel MGLVS04029
Cod. Produttore LVS04029
Cod. EAN 3606481867223

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 200 A
  • Installazione: Cabina 600 mm
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Connessione: Multiclip ripartitore
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore di alta qualità progettato specificamente per il sistema Linergy FM. Questo connettore è un'unità a 4 poli, in grado di gestire fino a 200 ampere. Deve essere utilizzato con cabinet di larghezza pari a 600 mm. Progettato per integrarsi perfettamente con i sistemi Linergy FM, fornendo una connessione sicura ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

numero RAL

7016

Serie

PrismaSeT

Connettore 4 poli 200A per sistema Linergy FM cabinet 600mm collegamento barre fondo