› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Connettore 1P per sbarre piatte dim. 5 mm - max 400 A - da 16 a 70 mm²

Cod. Rexel TELA9ZX01287
Cod. Produttore LA9ZX01287
Cod. EAN 3606480100055

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Sezione cavi: 16…70 mm²
  • Montaggio: Binario
  • Colore: Grigio
  • Serie: PowerPact Multistandard
  • Connettore per barre: 5 mm
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore 1P per sbarre piatte dim. 5 mm - max 400 A - da 16 a 70 mm²

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerPact Multistandard

Connettore 1P per sbarre piatte dim. 5 mm - max 400 A - da 16 a 70 mm²