› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CONNETTORE 16A FUSIBILE E14

Cod. Rexel TEKSB16CN5
Cod. Produttore KSB16CN5
Cod. EAN 3606480005923

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Protezione: fusibile Neozed E14
  • Grado di protezione IP: IP55
  • Dimensioni (LxPxA): 135x103x165 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Collegamento elettrico: ISO32 6-10 mm²
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONNETTORE 16A FUSIBILE E14

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

103 mm

altezza

165 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

135 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

CONNETTORE 16A FUSIBILE E14