Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP110PC4IG6AY
Cod. Produttore
P110PC4IG6AY
Cod. EAN
0074983057559

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore 110
  • Coppie: 4
  • Spina: Maschio
  • Lunghezza: 6 piedi
  • Compatibilità: Pan-Punch® 110
  • Standard: T568A RJ45
  • Uso: Patch Cord Assembly
  • Serie: PDP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair Connector To T568A RJ45 Pan-Plug, 6 Feet is for use with Pan-Punch® 110-style Bases, Connectors and Systems.

Produttore

CONNETTORE 110 A 4 COPPIE / SPINA M