›

CONNETT. PER LTM/PKM FE PG9 H 28 O

Cod. Rexel GRCON045
Cod. Produttore CON045

Informazioni principali

  • Tipo: CONNETT.
  • Compatibilità: LTM/PKM
  • Ingresso cavo: PG9
  • Altezza: 28 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: GRCON045
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRCON045 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi. La sua struttura è pensata per ottimizzare la conduzione elettrica e minimizzare le perdite, contribuendo all’efficienza energetica degli impianti. Questo componente rappresenta una soluzione versatile per chi cerca prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

CONNETT. PER LTM/PKM FE PG9 H 28 O