Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
32 A
colore
Bianco
numero di punti di fissaggio
12
adatto per conduttore massiccio
adatto per conduttore a più fili
adatto per conduttore flessibile
trasparente
sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)
4 ... 4 mm²
sezione nominale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te