Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARC.5.112
Cod. Produttore
C.5.112
Cod. EAN
8013202962108

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONNET. INVISIBILE TUBO LED 12MM
  • Diametro tubo: 12 mm
  • Tipo: Connettore invisibile
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Normative: CE, IT
  • Serie: ARC.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazione professionale
CONNET. INVISIBILE TUBO LED 12MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CONNET. INVISIBILE TUBO LED 12MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.