Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D65A69
Cod. Produttore
LA9D65A69
Cod. EAN
3389119410021

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Tipo prodotto: Set di collegamenti
  • Compatibilità: LC1D40A-D80A
  • Topologia circuito: Reversing contactor
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 2,5x4x15 cm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di collegamenti di alimentazione D di TeSys, per contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Da utilizzare per il montaggio di contattori negli avviatori di motore a inversione. Include un set di barre parallele per il lato linea, un set di barre di inversione per il lato carico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Connessione sbarra per LC1D40A a D65A