› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connessione Cu 160A 4 poli lunghezza 250mm per collegamenti elettrici affidabili scomparti 600mm

Cod. Rexel MGLVS04146
Cod. Produttore LVS04146
Cod. EAN 3606481867391

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero di poli: 4P
  • Lunghezza: 250 mm
  • Materiale: Rame e plastica
  • Colore: Rame e nero (RAL 9005)
  • Compatibilità: Multi9 NG125, Compact NG160/INS160
  • Installazione: Cassetta larghezza 600 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento CU per Linergy BW progettato per collegamenti elettrici efficienti e affidabili. Dispositivi compatibiliMulti9 (NG125), ComPact (NG160), ComPact (INS160) Adatto all'uso in scomparti con larghezza di 600 mm. Il prodotto è dotato di una boccola da 45 mm² e di un capocorda ad angolo di 45°, che garantiscono collegamenti sicuri e affidabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Altro

numero RAL

9005

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Connessione Cu 160A 4 poli lunghezza 250mm per collegamenti elettrici affidabili scomparti 600mm