› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connessione a valle rame per sistemi PrismaSeT P e G, installazioni verticali fisse, compatibile interruttori NSX CVS INS 630 4P

Cod. Rexel MGLVS04075
Cod. Produttore LVS04075
Cod. EAN 3606481867360

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Materiale sbarre: Rame
  • Installazione: Verticale fissa
  • Larghezza canalina: 300 mm
  • Compatibile con: NSX, CVS, INS 630 4P
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gruppo di collegamento in rame progettato per l'uso con i sistemi PrismaSeT P e G. Questo componente è destinato alle installazioni verticali fisse ed è compatibile con gli interruttori NSX, CVS e INS 630 4P

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Connessione a valle rame per sistemi PrismaSeT P e G, installazioni verticali fisse, compatibile interruttori NSX CVS INS 630 4P