› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connessione a valle NS 160/250 sbarre distribuzione laterali multistadio 250 A per quadri elettrici industriali

Cod. Rexel MGLVS04065
Cod. Produttore LVS04065
Cod. EAN 3606481867292

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Installazione: Canalina 300 mm
  • Compatibilità: ComPacT NSX/INS/INV
  • Controllo: Manovra rotativa/Leva
  • Collegamento: Blocco alimentazione universale
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione laterali multistadio Linergy BS, 250 A. Collegamenti sbarre di distribuzione in rame multistadio per dispositivi/Linergy BS. Compatibile con ComPacT NSX-INS-INV 100/160/250. Montato Verticalmente in condotto. Collegamenti prefabbricati

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Connessione a valle NS 160/250 sbarre distribuzione laterali multistadio 250 A per quadri elettrici industriali