Prodotti /

Cod. Rexel
7PC1000058
Cod. Produttore
C1000058

Informazioni di prodotto

  • Serie: 7PC1000058
  • Resistenza terminazione: 120 Ω
  • Pin collegati: 4 e 5
  • Interfaccia supportata: CANopen
  • Tipo connettore: M12-5SMX
  • Funzione: Terminating plug
  • Applicazione: Interfaccia CANopen
  • Configurazione: Connettore a 5 pin

Documentazione tecnica

Connettore M12 a 5 poli di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Progettato per garantire una trasmissione sicura dei segnali e una facile installazione grazie alla sua struttura compatta e robusta. Questo connettore è perfetto per l’utilizzo in ambienti con esigenze di connettività stabile e duratura, assicurando prestazioni ottimali nel settore dell’automazione e dell’elettronica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Produttore

Connettore M12 5 poli maschio vite automazione industriale