› Cavi › Accessori MediaTensione

CONN.VITE A FRATT.CONN.VITE.240-400

Cod. Rexel CLP289677
Cod. Produttore 289677
Cod. EAN 4010311149004

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore a vite
  • Applicazione: Bassa e Media Tensione
  • Conduttori: Rame e Alluminio
  • Compatibilità: Rotondi e settoriali
  • Montaggio: Con separatore
  • Funzione: Giunti linea/transizione
  • Serie: CLP289677
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a vite a frattura predeterminata con separatore - adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per giunti di linea o di transizione per Bassa e Media Tensio. Ambito di consegna: Connettore a vite, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di viti

4

oil stop/barretta centrale

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

240 ... 400 mm²

sezione nominale rame, RE

240 ... 400 mm²

sezione nominale rame, SM

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RM

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RE

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SM

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 400 mm²

CONN.VITE A FRATT.CONN.VITE.240-400