›

CONN. COMP. PAN. STD B+B K GIALLO

Cod. Rexel GRE1827118
Cod. Produttore E1827118

Informazioni principali

  • Tipo: CONN. COMP. PAN.
  • Colore: Giallo
  • Serie: STD B+B K
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRE1827118 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento e l'integrazione con altri componenti elettrici, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze tecniche.
CONN. COMP. PAN. STD B+B K GIALLO