›

CONN. COMP. MAS. MIGN. B+B J NERO

Cod. Rexel GRE1927106
Cod. Produttore E1927106

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Connettore maschio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: GRE1927106

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRE1927106 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti, offrendo sicurezza e efficienza. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di connessione e distribuzione dell'energia elettrica.
CONN. COMP. MAS. MIGN. B+B J NERO