›

CONN.COMP.FEM.MIGN. B+B KGIALLO(29)

Cod. Rexel GRE1927117
Cod. Produttore E1927117

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore femmina
  • Contatti: Doppio contatto
  • Colore: Giallo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Installazione: Facile e affidabile
  • Serie: GRE1927117
  • Uso: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore compatto femmina a mignolo con doppio contatto di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per garantire una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti sicuri e performanti. La finitura gialla permette un rapido riconoscimento e una gestione efficiente durante le operazioni di cablaggio.
CONN.COMP.FEM.MIGN. B+B KGIALLO(29)