›

CONGIUNZIONE 4P/5P

DKC
Cod. Rexel S9DTN00ZJCO1AA0
Cod. Produttore DTN00ZJCO1AA000
Cod. EAN 8033603806580

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400V
  • Corrente nominale: 25A
  • Numero poli: 4/5 poli
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale: Polimero resistente
  • Serie: S9DT
  • Tipo di congiunzione: Fissa
  • Certificazioni: CE, IEC

Descrizione del prodotto

Congiunzione 4 poli / 5 poli Descrizione del produttore: Congiunzione 4 poli / 5 poli

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

140 mm

Tipologia

Singolo

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

grado di protezione (IP)

IP55

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CONGIUNZIONE 4P/5P