Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103205
Cod. Produttore
103205
Cod. EAN
8013202260907

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 11 mm
  • Tipo: Congiuntore
  • Serie: AR103205
  • Conforme a normative UE
  • Materiale: elettrico tradizionale
  • Adatto per installazioni varie
  • Prodotto innovativo e competitivo
  • Distribuito in Italia
CONGIUNTORE 11 MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CONGIUNTORE 11 MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.