Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
tipo di accessori
fusibile di ricambio
esecuzione
fusibile in ceramica
dimensione
EV018412
tipo di tensione
AC
corrente di dimensionamento
10
tensione di dimensionamento
600
caratteristica di intervento
flink (F)
classe di funzionamento
gR (protezione completa convertitori di corrente)
potere di interruzione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te