Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
tipo di accessori
fusibile di ricambio
esecuzione
fusibile in ceramica
dimensione
6,3×32 mm
tipo di tensione
AC/DC
corrente di dimensionamento
0.5
tensione di dimensionamento
1000
caratteristica di intervento
super rapido (FF)
classe di funzionamento
aR (protezione parziale convertitori di corrente)
potere di interruzione
30
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te